Referenties
FAG:23940-S-MB
Rubix:03032580
Fabrikant:0190417130000
EAN:4012801193788

Productdetails : FAG 23940 S/MB TONLAGER TWEERIJIG
Sferisch rollager 239. . -B-MB, symmetrisch 3 ribben
Dit tonlager van FAG onderscheidt zich door de robuustheid en het uitstekende zelfinstellende vermogen. De twee rijen symmetrische rollen zijn ontworpen om zeer hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Dit lager is uitgerust met twee massieve messing kooien, een cilindrische boring en een ingebouwd nasmeersysteem. Het open ontwerp zonder afdichtingen maakt hoge toerentallen mogelijk en vereenvoudigt het onderhoud, wat dit lager tot een betrouwbare oplossing maakt voor veeleisende industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit tweerijige tonlager is ontworpen met stevige centrale schouders in de binnenring en biedt een versterkte axiale geleiding en een optimale verdeling van de belastingen. Massieve messing kooien zorgen voor een hoge mechanische stabiliteit, uitstekende weerstand tegen dynamische belastingen en thermische weerstand tot +200 °C. Het open ontwerp zorgt voor een lage rolweerstand, waardoor zelfs in moeilijke omstandigheden hoge toerentallen kunnen worden bereikt. De standaard radiale speling biedt een goed compromis tussen stevigheid en absorptie van thermische uitzettingen, waardoor oververhitting wordt voorkomen. Dit lager is perfect geschikt voor toepassingen die robuustheid, een hoog toerental en stabiliteit bij trillingen vereisen.
Onderhoud:
De afwezigheid van afdichtingen maakt dit lager kwetsbaar voor verontreinigingen. Het is voorzien van een ringvormige smeergroef en drie smeergaten in de buitenring, die zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en de afvoer van onzuiverheden. Regelmatige nasmering wordt aanbevolen, vooral in stoffige omgevingen. Een strikt schoonhouden tijdens het onderhoud is essentieel om de productprestaties te behouden. Zorgvuldige reiniging van het lagerhuis en onderdelen is cruciaal in geval van vervuiling of voortijdige slijtage.
Afdichting:
Door het open ontwerp wordt dit tweerijige tonlager blootgesteld aan stof en vocht. De aanwezigheid van het nasmeersysteem verbetert echter de dynamische bescherming tegen verontreinigingen. Deze constructie vergemakkelijkt ook de visuele inspectie en maakt onderhoudswerkzaamheden sneller en eenvoudiger. Een schone omgeving of het gebruik van externe beschermingssystemen wordt aanbevolen om de levensduur van het lager te optimaliseren.
Merkinformatie:
FAG is een bekend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten. Het staat bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met tientallen jaren ervaring in de sector zet FAG zich in om toonaangevende oplossingen aan te bieden die voldoen aan de meest veeleisende behoeften van zijn klanten.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende radiale en axiale belastingscapaciteit
- Versterkte axiale geleiding met stevige centrale schouders
- Massieve messing kooi voor hoge mechanische stabiliteit
- Geschikt voor hoge toerentallen en veeleisende omgevingen
- Goede thermische weerstand tot +200 °C
- Vereenvoudigd onderhoud met nasmering tijdens gebruik
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële reductoren met een constant toerental, secundaire aandrijfassen, materiaalverwerkingsmachines, tussenlagers op transportbanden en pompen of turbines in gematigde industriële processen. Het is vooral geschikt voor gebruik in de maakindustrie, vloeistofverwerking, intern mechanisch transport en continue productie onder gecontroleerde temperaturen.
Kenmerken:
Dit tweerijige tonlager is ontworpen met stevige centrale schouders in de binnenring en biedt een versterkte axiale geleiding en een optimale verdeling van de belastingen. Massieve messing kooien zorgen voor een hoge mechanische stabiliteit, uitstekende weerstand tegen dynamische belastingen en thermische weerstand tot +200 °C. Het open ontwerp zorgt voor een lage rolweerstand, waardoor zelfs in moeilijke omstandigheden hoge toerentallen kunnen worden bereikt. De standaard radiale speling biedt een goed compromis tussen stevigheid en absorptie van thermische uitzettingen, waardoor oververhitting wordt voorkomen. Dit lager is perfect geschikt voor toepassingen die robuustheid, een hoog toerental en stabiliteit bij trillingen vereisen.
Onderhoud:
De afwezigheid van afdichtingen maakt dit lager kwetsbaar voor verontreinigingen. Het is voorzien van een ringvormige smeergroef en drie smeergaten in de buitenring, die zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en de afvoer van onzuiverheden. Regelmatige nasmering wordt aanbevolen, vooral in stoffige omgevingen. Een strikt schoonhouden tijdens het onderhoud is essentieel om de productprestaties te behouden. Zorgvuldige reiniging van het lagerhuis en onderdelen is cruciaal in geval van vervuiling of voortijdige slijtage.
Afdichting:
Door het open ontwerp wordt dit tweerijige tonlager blootgesteld aan stof en vocht. De aanwezigheid van het nasmeersysteem verbetert echter de dynamische bescherming tegen verontreinigingen. Deze constructie vergemakkelijkt ook de visuele inspectie en maakt onderhoudswerkzaamheden sneller en eenvoudiger. Een schone omgeving of het gebruik van externe beschermingssystemen wordt aanbevolen om de levensduur van het lager te optimaliseren.
Merkinformatie:
FAG is een bekend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten. Het staat bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met tientallen jaren ervaring in de sector zet FAG zich in om toonaangevende oplossingen aan te bieden die voldoen aan de meest veeleisende behoeften van zijn klanten.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende radiale en axiale belastingscapaciteit
- Versterkte axiale geleiding met stevige centrale schouders
- Massieve messing kooi voor hoge mechanische stabiliteit
- Geschikt voor hoge toerentallen en veeleisende omgevingen
- Goede thermische weerstand tot +200 °C
- Vereenvoudigd onderhoud met nasmering tijdens gebruik
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële reductoren met een constant toerental, secundaire aandrijfassen, materiaalverwerkingsmachines, tussenlagers op transportbanden en pompen of turbines in gematigde industriële processen. Het is vooral geschikt voor gebruik in de maakindustrie, vloeistofverwerking, intern mechanisch transport en continue productie onder gecontroleerde temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x280x280 mm |
| Logistiek gewicht | 12300 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1650 rpm |
| Grenstoerental | 2800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1070000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 550000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.657,18 excl. BTW
/ stuk
€ 2.005,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen