Referenties
FAG:24038-BE-XL-C4
Rubix:03038802
Fabrikant:0650501850040
EAN:4012802485400

Productdetails : FAG 24038 BE/XL/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Dit tonlager van FAG onderscheidt zich door de betrouwbaarheid, stabiliteit en efficiëntie. Dankzij het zelfinstellende, tweerijige ontwerp levert het een stabiele werking, zelfs bij uitlijnfouten en doorbuiging van de as. Het is geschikt voor gecombineerde belastingen en hoge toerentallen en maakt gebruik van de X-life technologie, waardoor de levensduur wordt verlengd en hogere prestaties worden geboden.
Kenmerken:
- Open ontwerp met een kooi van staalplaat om de massa te verlagen en een goede verdeling van de belastingen te garanderen.
- Zuinigere cilindrische boring voor directe montage op een bewerkte as.
- BE-ontwerp met zwevende centrale schouders op de binnenring, waardoor de overdracht van directe axiale krachten wordt beperkt.
- De ringvormige groef en drie smeergaten vergemakkelijken het onderhoud zonder demontage.
- C4 interne speling geschikt voor thermische variaties, hoge toerentallen, trillingen. Dankzij de ruime marge voor perspassing is voorbelasting overbodig.
- X-life technologie: geoptimaliseerde contactoppervlakken, verminderde wrijving en verhoogde dynamische belastingscapaciteit.
Onderhoud:
Dit tonlager moet regelmatig nagesmeerd worden met vet of olie, afhankelijk van de gebruiksomgeving. De ringvormige groef met drie smeergaten maakt effectieve nasmering tijdens bedrijf mogelijk, zonder demontage. Regelmatige controles van de bedrijfstemperatuur, het smeringsniveau, de zuiverheid, de afwezigheid van abnormale geluiden, trillingen en uitlijning worden aanbevolen.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichtingen, waardoor het gevoeliger is voor verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Dit open ontwerp maakt echter een eenvoudige visuele inspectie mogelijk en vergemakkelijkt het onderhoud. Het optimaliseert ook de warmteafvoer en de algehele efficiëntie.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep en is een historische speler in de lagertechniek. Het bedrijf werd opgericht in 1883 en staat bekend om zijn precisietechnische innovaties en betrouwbaarheid in de meest complexe industriële omgevingen. FAG is actief in meer dan 50 landen en biedt hoogwaardige technische oplossingen voor de energie-, staal-, transport- en zware machinebouwsector.
Belangrijkste Voordelen:
- Actief compenseren van uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Hoge radiale en axiale belastingscapaciteit in beide richtingen;
- Kooi van staalplaat voor goede dynamische prestaties;
- Sterk verhoogde C4 radiale speling om grotere tolerantie voor thermische uitzetting te garanderen;
- X-life technologie: langere levensduur, hogere efficiëntie, minimaal onderhoud;
- Open ontwerp: snelle visuele inspectie en eenvoudig onderhoud;
- Lage rolweerstand: geschikt voor hoge toerentallen;
- Uitstekende temperatuurbestendigheid tot +200 °C (met geschikt smeermiddel).
Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor industriële machines die onderhevig zijn aan zware belastingen en variabele toerentallen. Het wordt toegepast in krachtige tandwielkasten, brekers, walserijen en generatoren. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen in de staalindustrie, mijnbouw en energieopwekking en garandeert een stabiele werking, zelfs bij uitlijnfouten of doorbuiging van de as. Dankzij het robuuste ontwerp en de X-life technologie is dit een betrouwbare keuze voor apparatuur die onderhevig is aan zware mechanische belastingen en lange bedrijfscycli.
Kenmerken:
- Open ontwerp met een kooi van staalplaat om de massa te verlagen en een goede verdeling van de belastingen te garanderen.
- Zuinigere cilindrische boring voor directe montage op een bewerkte as.
- BE-ontwerp met zwevende centrale schouders op de binnenring, waardoor de overdracht van directe axiale krachten wordt beperkt.
- De ringvormige groef en drie smeergaten vergemakkelijken het onderhoud zonder demontage.
- C4 interne speling geschikt voor thermische variaties, hoge toerentallen, trillingen. Dankzij de ruime marge voor perspassing is voorbelasting overbodig.
- X-life technologie: geoptimaliseerde contactoppervlakken, verminderde wrijving en verhoogde dynamische belastingscapaciteit.
Onderhoud:
Dit tonlager moet regelmatig nagesmeerd worden met vet of olie, afhankelijk van de gebruiksomgeving. De ringvormige groef met drie smeergaten maakt effectieve nasmering tijdens bedrijf mogelijk, zonder demontage. Regelmatige controles van de bedrijfstemperatuur, het smeringsniveau, de zuiverheid, de afwezigheid van abnormale geluiden, trillingen en uitlijning worden aanbevolen.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichtingen, waardoor het gevoeliger is voor verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Dit open ontwerp maakt echter een eenvoudige visuele inspectie mogelijk en vergemakkelijkt het onderhoud. Het optimaliseert ook de warmteafvoer en de algehele efficiëntie.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep en is een historische speler in de lagertechniek. Het bedrijf werd opgericht in 1883 en staat bekend om zijn precisietechnische innovaties en betrouwbaarheid in de meest complexe industriële omgevingen. FAG is actief in meer dan 50 landen en biedt hoogwaardige technische oplossingen voor de energie-, staal-, transport- en zware machinebouwsector.
Belangrijkste Voordelen:
- Actief compenseren van uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Hoge radiale en axiale belastingscapaciteit in beide richtingen;
- Kooi van staalplaat voor goede dynamische prestaties;
- Sterk verhoogde C4 radiale speling om grotere tolerantie voor thermische uitzetting te garanderen;
- X-life technologie: langere levensduur, hogere efficiëntie, minimaal onderhoud;
- Open ontwerp: snelle visuele inspectie en eenvoudig onderhoud;
- Lage rolweerstand: geschikt voor hoge toerentallen;
- Uitstekende temperatuurbestendigheid tot +200 °C (met geschikt smeermiddel).
Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor industriële machines die onderhevig zijn aan zware belastingen en variabele toerentallen. Het wordt toegepast in krachtige tandwielkasten, brekers, walserijen en generatoren. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen in de staalindustrie, mijnbouw en energieopwekking en garandeert een stabiele werking, zelfs bij uitlijnfouten of doorbuiging van de as. Dankzij het robuuste ontwerp en de X-life technologie is dit een betrouwbare keuze voor apparatuur die onderhevig is aan zware mechanische belastingen en lange bedrijfscycli.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23700 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Gewicht | 23,7 kg |
| Referentietoerental | 1330 rpm |
| Grenstoerental | 2140 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1860000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1160000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.137,41 excl. BTW
/ stuk
€ 2.586,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
