Groefkogellager akn 6210-2RS1/C3/SQ771, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
akn:6210-2RS1/C3/SQ771
Rubix:03433726

Productdetails : AKN 6210-2RS1/C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Akn 6210-2rs1/c3/sq771 kogellager stroomgeisoleerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 681,29 excl. BTW
/ stuk
€ 824,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
