Insert met zeskantschroef Timken UC311, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 66 mm

Kogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UC311
Rubix:A0378903
EAN:0013992170842
TIMKEN UC 311 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UC 311 INSERT KOGELLAGER


Sterke punten

•Het UC-kogellager met brede binnenring gebruikt een veelgebruikt vergrendelingsmechanisme met stelbout en wordt aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij zware belastingen optreden
De stelboutmontage is ideaal voor toepassingen met omkerende belastingen
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnenring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de landdragende gebonden nitrilafdichting helpt beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en houdt het smeermiddel vast onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen afwerper biedt extra bescherming tegen vervuiling
De UC-serie heeft super afgewerkte loopbanen en kogels van klasse 10 voor soepel lopen en een laag geluidsniveau
UC-serie kogellagers met brede binnenring hebben bolvormige buitendiameters voor gebruik in behuizingen met overeenkomstige bolvormige binnenoppervlakken om scheefstand van de as te compenseren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte66 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Serieuc
Materiaalstaal
Boring55 mm
Grenstoerental2300 rpm
Totale breedte lager34 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r45000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71600 N
Gewicht6,1 kg
€ 157,19 excl. BTW
/ stuk
€ 190,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.