Groefkogellager NTN 6019CM, Buitendiameter: 145 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 95 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6019CM
Rubix:A0484081
EAN:4547359004298



Productdetails : NTN 6019 CM KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,63 excl. BTW
/ stuk
€ 74,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen