Groefkogellager NTN 6316ZZCM/5K, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm

Kogellager

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6316ZZCM/5K
Rubix:A0484064
EAN:4547359005882
NTN 6316-2Z/CM/5K KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6316-2Z/CM/5K KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
€ 116,20 excl. BTW
/ stuk
€ 140,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen