Groefkogellager Timken 6301-2RS, Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 12 mm

6301

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6301-2RS
Rubix:03329242
Fabrikant:100416976
EAN:0087796293748
TIMKEN 6301-2RS KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6301-2RS KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)

Toepassingen

Super afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Gewicht verpakking64 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte11 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6301
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9700 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 10,67 excl. BTW
/ stuk
€ 12,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden