Miniatuurlager FAG S699-2RSR>N, Buitendiameter: 20 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 9 mm

Kogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:S699-2RSR-HLC
FAG:S699-2RSR>N
Rubix:A0543183
Fabrikant:3024819900000
EAN:4064328470101
FAG S 699-2RSR/HLC KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG S 699-2RSR/HLC KOGELLAGER RVS


Diepgroefkogellager S69..-2RSR, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte6 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Series69
Gewicht8,04 g
Grenstoerental22300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1090 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2650 N
€ 15,24 excl. BTW
/ stuk
€ 18,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen