SKF SYWK 40 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:SYWK 40 YTA
Rubix:03078570
Fabrikant:445794
EAN:07316574944385
SKF SYWK 40 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten136 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF SYWK 40 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,2x184x40 mm
Logistiek gewicht926,2 g
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten136 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalstaal
Totale breedte lager49,2 mm
Buitendiameter51,8 mm
Diameter bevestigingsgaten8 mm
Hoogte99 mm
Lengte176 mm
Seriesywk
Gewicht0,91 kg
Aantal gaten2
Breedte48 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 112,43 excl. BTW
/ stuk
€ 136,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden