Referenties
SKF:FYTB 50 LF
Rubix:03474049
Fabrikant:428848
EAN:7316574722808

Productdetails : SKF FYTB 50 LF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Sterke punten
Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2060 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 55,5 mm |
| Buitendiameter | 189 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,02 excl. BTW
/ stuk
€ 158,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen