Referenties
SKF:P2BC 100-CPSS-DFH
Rubix:03078891
EAN:07316577858665


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
Productdetails : SKF P2BC 100-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
Toepassingen
Voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 36 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Hoogte | 72,5 mm |
| Lengte | 142 mm |
| Serie | bluerange |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11900 N |
| Breedte | 27,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,58 excl. BTW
/ stuk
€ 212,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen