Referenties
INA:LASE25-XL-N
Rubix:03127843
Fabrikant:0008575560000
EAN:4012802798418


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102,5 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
Productdetails : INA LASE 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden LASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102,5 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 44,5 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Bouwvorm | 2-boutige voet |
| Hoogte | 70 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Afdichting | labyrinth seals on both sides |
| Smering | opnieuw te smeren (smeernippel m6) |
| Serie | lase..-xl-n |
| Gewicht | 0,76 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
| Breedte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,16 excl. BTW
/ stuk
€ 82,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen