Referenties
Vervangen ref.:F2BSS 30M-YTPSS
SKF:F2BSS 30M-TPSS
Rubix:A0360951
EAN:7316581138081


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,7 mm |
Productdetails : SKF F2BSS 30M-TPSS FLENSLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Deze ovale flens-kogellagerunits zijn speciaal ontworpen voor de voedings- en drankenindustrie. Ze bestaan uit een inzetlager met een verlengde binnenring en borgschroefbevestiging en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of afwisselend is. Het lager is gemonteerd in een roestvrijstalen behuizing die aan een machinewand of frame vastgebout kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële uitlijningsfouten opvangen, maar laten normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Deze kogellagerunits met ovale flenzen zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een roestvast stalen lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Chemisch bestendig
- Sterk
- Levenslang gesmeerd met een niet-giftig vet van levensmiddelenkwaliteit
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Sterk
- Levenslang gesmeerd met een niet-giftig vet van levensmiddelenkwaliteit
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
Toepassingen
Voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,7 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Hoogte | 62,2 mm |
| Lengte | 141,3 mm |
| Totale breedte lager | 79,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12,7 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16300 N |
| Buitendiameter | 39,7 mm |
| Gewicht | 1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,22 excl. BTW
/ stuk
€ 325,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden