MECALINE CAMLOCK STOFKAPTYPE DP 1" RVS 884551
Koppeling type dp man plug - AISI 316
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884551
Rubix:27859978
EAN:3660338379437


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | 1 '' |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | dp |
Documenten
Productdetails : MECALINE CAMLOCK STOFKAPTYPE DP 1" RVS 884551
Materiaal: AISI 316 RVS (ASTM A666/1.4401)
Norm: MIL-C 27487 of DIN 2828
Temperatuur -10°C tot +60°C
Druk: 16 bar
Norm: MIL-C 27487 of DIN 2828
Temperatuur -10°C tot +60°C
Druk: 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 1 '' |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | dp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,50 excl. BTW
/ stuk
€ 12,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden