MECALINE CAMLOCK ADAPTER TYPE E 1" RVS 884545
Koppeling type e man pilaar - AISI 316
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884545
Rubix:27859993
EAN:3660338379383


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | 1 '' |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | type e |
Documenten
Productdetails : MECALINE CAMLOCK ADAPTER TYPE E 1" RVS 884545
Materiaal: AISI 316 RVS (ASTM A666/1.4401)
Norm: MIL-C 27487 of DIN 2828
Temperatuur -10°C tot +60°C
Druk: 16 bar
Norm: MIL-C 27487 of DIN 2828
Temperatuur -10°C tot +60°C
Druk: 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 1 '' |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | type e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,03 excl. BTW
/ stuk
€ 20,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden