Referenties
SMC:KQ2L11-34AS
Rubix:05279604
Fabrikant:KQ2L11-34AS
EAN:3618036056037

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L11-34AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
•Union-bocht.
•Geschikte buisbuitendiameter: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 3/8
Poortmaat: NPT 1/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Optie: Geen
Afdichtmiddel: S (Met schroefdraadafdichting)
Loslaatknop: Rond type
•Geschikte buisbuitendiameter: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 3/8
Poortmaat: NPT 1/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Optie: Geen
Afdichtmiddel: S (Met schroefdraadafdichting)
Loslaatknop: Rond type
Sterke punten
Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Type bedrading | npt |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Aansluiting 2 | 3/8 |
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 3/8 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 84,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen