SMC INSTANT KOPPELING KQ2L12-04AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L12-04AS
Rubix:05284266
Fabrikant:KQ2L12-04AS
EAN:3618036055672
SMC INSTANT KOPPELING KQ2L12-04AS

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/2
Aansluiting 212
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2L12-04AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
•Union-elboog.
•Geschikte buis buitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Geschikte buis O.D.: ø 12
Poortmaat: 1/2
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Brass)
Optie: Geen
Afdichtmiddel: S (Met draadafdichtmiddel)
Ontgrendelknop: Rond type

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht46 g
Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/2
Aansluiting 212
Materiaalc3604;pbt;pp
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Aangepaste tariefcode39174000
€ 6,62 excl. BTW
/ stuk
€ 8,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden