SMC VERLOOP KOPPELING 10MM 12MM KQ2R10-12A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2R10-12A
Rubix:05289820
Fabrikant:KQ2R10-12A
EAN:3618036052411
SMC VERLOOP KOPPELING 10MM 12MM KQ2R10-12A

Technische samenvatting

Aansluiting 1push-in 10 mm
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VERLOOP KOPPELING 10MM 12MM KQ2R10-12A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Reducerend
•Plug-in reducer.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 10
Applicable Fitting: ø 12
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht9 g
Aansluiting 1push-in 10 mm
Materiaalpolypropyleen
Lengte39,2 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Aansluiting 2push-in 12 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch12 mm
€ 5,84 excl. BTW
/ stuk
€ 7,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden