Referenties
SMC:KQ2T06-U03A
Rubix:05279645
Fabrikant:KQ2T06-U03A
EAN:3618036048971

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T06-U03A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijk T-Stuk
KQ2T, One-touch Fitting White Color - Male Branch Tee
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Type bedrading | unf |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Aansluiting 2 | 3/8 |
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 3/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 63,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen