Referenties
SMC:KQ2T23-M5N
Rubix:05279660
EAN:3618036047356

Technische samenvatting
| Type bedrading | metrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3,2 |
| Aansluiting 2 | m5x0.8 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T23-M5N
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijk T-Stuk
KQ2T, one-touch-koppeling witte kleur - T-stuk met mannelijke aftakking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Type bedrading | metrisch |
| Aansluiting 1 | 3,2 |
| Aansluiting 2 | m5x0.8 |
| Materiaal | messing |
| Buitendiameter buis metrisch | 3,2 mm |
| Schroefdraad | m5 x 0,8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 40,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen