LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 12MMX3/8"BSPT NIKK 3609 12 17

Legris Elleboog mannelijk tapeind BSP Kegel 3609

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3609 12 17
Rubix:06015300
Fabrikant:3609 12 17
EAN:0820099279152
LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 12MMX3/8"BSPT NIKK 3609 12 17

Technische samenvatting

Type bedradingbspt
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 212
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 12MMX3/8"BSPT NIKK 3609 12 17


Verbinding van een slang voor pneumatiek toepassing in een hoek van 90 graden met een schroefdraadpoort met lagere hoogteafmetingen.
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPT
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,055

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht55 g
Gewicht verpakking308 g
Type bedradingbspt
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 212
Materiaalvernikkeld messing
Maximumtemperatuur150 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 59,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 72,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen