Referenties
SMC:KQ2Y02-M3G
Rubix:05279716
Fabrikant:KQ2Y02-M3G

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Y02-M3G
SMC lanceert een nieuwe serie verbeterde fittingen: de KQ2 serie. Met meer dan 50 body's biedt de nieuwe KQ2 serie zeer flexibele oplossingen. De serie omvat nu ook de KJ-serie miniatuurfittingen. Het inbrengen en afdichten van een buis vereist nu tot 30% minder kracht en biedt 20% minder weerstand bij het terugtrekken, waardoor de montage van de fitting sneller en eenvoudiger gaat. De nieuwe KQ2 serie wordt ook gekenmerkt door zijn kleinere afmetingen - breedte en hoogte zijn tot 23% korter - wat resulteert in fittingen die 57% lichter zijn dan voorgaande modellen. Er zijn twee schroefdraadmaterialen, messing of messing en nikkel, en twee soorten pakkingen beschikbaar voor herhaalde verbindingen en om vervuiling van de pakking te voorkomen. Daarnaast biedt de KQ2 serie een keuze uit M, R, NPT, UNF en Uni schroefdraad, evenals een volledig assortiment diameters van Ø2 mm voor toepassingen met lage stroming tot Ø16 mm voor toepassingen met hoge stroming.
KQ2Y, One-touch Fitting White Color - Male Run Tee
Sterke punten
Accepteert nylon- en urethaanbuizen.
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen.
De ontgrendelring maakt het eenvoudig om de buis te verwijderen zonder de buis te beschadigen.
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa.
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen.
De ontgrendelring maakt het eenvoudig om de buis te verwijderen zonder de buis te beschadigen.
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa.
Toepassingen
Voor vacuüm- en overdruktoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Aansluiting 1 | 5,8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 60,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen