Referenties
Kipp:K0435.251523
Rubix:A0546610
EAN:4059245189755



Technische samenvatting
| Type | kipp scharnier thermoplast zwart 64,5x48 k0435.251523 |
|---|---|
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Productdetails : KIPP SCHARNIER THERMOPLAST ZWART 64,5X48 K0435.251523
Materiaal: thermoplast, glasvezelversterkt. As: roestvrij staal. Uitvoering: scharnier zwart. As: blank. Bestelvoorbeeld: 27852-251528. Opmerking: scharnieren met verschillende bladlengtes kunnen rechts of links worden ingezet. Alle scharnieren kunnen op aanvraag ook met geleidingsnokken voor de sleuven van aluminiumprofielen (nut 6, 8 en 10) geleverd worden. Ze vergemakkelijken de montage, beveiligen het scharnier tegen verdraaien en maken het belastbaarder.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 36 g |
| Type | kipp scharnier thermoplast zwart 64,5x48 k0435.251523 |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
| Breedte | 48 mm |
| Hoogte | 64,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,00 excl. BTW
/ stuk
€ 9,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen