Referenties
Elesa+Ganter:GN 437-ZD-40-40-A-SR
Rubix:A0799487
Fabrikant:GN 437-ZD-40-40-A-SR
EAN:4045525972988




Technische samenvatting
| Type | a-sr |
|---|---|
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER GN 437-ZD-40-40-A-SR
De stelschroef op GN 437 scharnieren laat toe de beweeglijkheid van het scharnier te wijzigen. Hij genereert ook een constant, regelbaar remkoppel over het volledige draaibereik. Dit remt de rotatie van deuren en luiken af, wat ook onbedoelde beweging voorkomt. Het wrijvingskoppel wordt gegenereerd door het in elkaar grijpen van twee dunne wrijvingskegels. Het grote wrijvingsoppervlak en de slijtvaste kunststof van de wrijvingskegels zorgen voor een lange levensduur met een vrijwel constante stijfheid. Dankzij de structuur en voorspanning van de wrijvingskegels heeft het scharnier vrijwel geen radiale speling en geen speling in axiale richting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53 g |
| Type | a-sr |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,50 excl. BTW
/ stuk
€ 16,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen