ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 238-60-60-BJ-SR

Scharnieren, verstelbaar, spuitgietzink

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 238-60-60-BJ-SR
Rubix:A0799629
Fabrikant:GN 238-60-60-BJ-SR
EAN:4045525562332
ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 238-60-60-BJ-SR

Technische samenvatting

Typebj
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 238-60-60-BJ-SR


Scharnieren GN 238 zorgen voor een technisch en optisch perfecte positionering van de deur in het kozijn. De stalen stelschijf heeft aan de onderkant een snijring die bij het aandraaien van de verzonken schroef in de straalvormig geplaatste ribben van de vleugel van gegoten zink snijdt. Hierdoor ontstaat een vormsluiting die voorkomt dat het scharnier na montage kan worden versteld. De afdekkappen bedekken de bevestigingselementen en geven het scharnier een aantrekkelijk uiterlijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Typebj
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Breedte60 mm
Hoogte60 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83021000
€ 26,18 excl. BTW
/ stuk
€ 31,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Type