Referenties
Elesa+Ganter:GN 129.2-53-40-C-ST
Rubix:A0799354
Fabrikant:GN 129.2-53-40-C-ST
EAN:4045525925830



Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER 3-DELIG GN 129.2-53-40-C-ST
Scharnieren GN 129.2 worden gebruikt voor deuren die aan de buitenkant gelijk liggen met het frame en kunnen in gemonteerde toestand niet worden uitgehangen. Door de bevestiging aan de binnenkant zijn ze bijzonder geschikt voor deuren en kleppen die ter bescherming tegen manipulatie van buitenaf niet mogen worden gedemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 108 g |
| Type | c |
| Materiaal mantel | staal |
| Breedte | 53 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,85 excl. BTW
/ stuk
€ 30,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
