ELESA+GANTER SCHARNIER GN 237-ZD-40-40-A-SW

Scharnieren, Zinkspuitgietwerk / Aluminium

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 237-ZD-40-40-A-SW
Rubix:09200745
Fabrikant:GN 237-ZD-40-40-A-SW
EAN:4045525105959
ELESA+GANTER SCHARNIER GN 237-ZD-40-40-A-SW

Technische samenvatting

Typea-sw
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER GN 237-ZD-40-40-A-SW


Scharnieren, Zinkspuitgietwerk / Aluminium

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht46 g
Typea-sw
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Breedte40 mm
Hoogte40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83021000
€ 8,14 excl. BTW
/ stuk
€ 9,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Type