ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 237-ZD-40-40-C-SR
Scharnieren, Zinkspuitgietwerk / Aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 237-ZD-40-40-C-SR
Rubix:A0799148
Fabrikant:GN 237-ZD-40-40-C-SR
EAN:4045525748668




Technische samenvatting
| Type | c-sr |
|---|---|
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 237-ZD-40-40-C-SR
Scharnieren, Zinkspuitgietwerk / Aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 59 g |
| Type | c-sr |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,91 excl. BTW
/ stuk
€ 19,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen