Referenties
Elesa+Ganter:GN 136-ST-40-40-B
Rubix:A0799543
Fabrikant:GN 136-ST-40-40-B
EAN:4045525852617



Productdetails : ELESA+GANTER LASSCHARNIER VERZINKT GN 136-ST-40-40-B
GN 136 plaatscharnieren zijn voordelige modellen voor toepassingen met een lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Type | b |
| Materiaal mantel | staal |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,12 excl. BTW
/ stuk
€ 3,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
