ELESA+GANTER SCHARNIER ZWART 60X60 GN 237-ZD-60-60-C-SW
Scharnieren, Zinkspuitgietwerk / Aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 237-ZD-60-60-C-SW
Rubix:A0632655
Fabrikant:GN 237-ZD-60-60-C-SW
EAN:4045525541375






Technische samenvatting
| Type | c-sw |
|---|---|
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER ZWART 60X60 GN 237-ZD-60-60-C-SW
Scharnieren, Zinkspuitgietwerk / Aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 195 g |
| Type | c-sw |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,09 excl. BTW
/ stuk
€ 31,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen