PTN SBPP 205 LAGERBLOK PLAATSTAAL

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:SBPP205
Rubix:A0407440
Fabrikant:893636
EAN:3660338460937
PTN SBPP 205 LAGERBLOK PLAATSTAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten86 mm
Ashoogte28,6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN SBPP 205 LAGERBLOK PLAATSTAAL


Geperst stalen kussenblok. Behuizinginzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Geperst Staal

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten86 mm
Ashoogte28,6 mm
Materiaalgeperst staal
Totale breedte lager27 mm
Buitendiameter52 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Bouwvormbasis met twee bouten
Hoogte56,6 mm
Lengte108 mm
Afdichtingfull cover metal-shroud seals
Smeringgesmeerd, bijsmeerbaar (vetnippel)
Seriesbpp200
Gewicht0,28 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7850 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Breedte32 mm
€ 7,64 excl. BTW
/ stuk
€ 9,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden