Referenties
Vervangen ref.:857400
PTN:UCP204
Rubix:A0407424
Fabrikant:893651
EAN:3660338461088





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
Documenten
Productdetails : PTN UCP 204 KOGELLAGERBLOK STAAND
Gietijzeren kussenblok. Inzetrollen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Gietijzer
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Klemmen | 14 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12,7 mm |
| Bouwvorm | lagerblok met twee bouten |
| Hoogte | 64 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Afdichting | sealed (contact nitrile seal with external flinger) |
| Smering | vooraf gesmeerd met vet; nasmering via vetnippel |
| Serie | ucp200 |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Breedte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,06 excl. BTW
/ stuk
€ 12,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden