Referenties
SKF:SNLD 3148
Rubix:03803322
Fabrikant:146180
EAN:7316571680712

Productdetails : SKF SNLD 3148 LAGERHUIS STAAND
Een SKF-lagerhuis vormt samen met de juiste SKF-lagers een economische, uitwisselbare lagereenheid die voldoet aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als toonaangevende leverancier van rollagers produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala aan ontwerpen en afmetingen, gebaseerd op ervaring die is opgedaan in alle industriële sectoren. SKF-lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen: • groot assortiment aan ontwerpen en afmetingen • hoge kwaliteit van het ontwerp en de productie van lagerhuizen • wereldwijde beschikbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180000 g |
| Ashoogte | 240 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.984,47 excl. BTW
/ stuk
€ 4.821,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
