Referenties
SKF:FSNL 515-612
Rubix:03803281
Fabrikant:FSNL 515-612
EAN:7316571572956


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 87 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 230 mm |
| Ashoogte | 80 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FSNL 515/612 LAGERHUIS STAAND
Lagerhuis en behuizingsaccessoires Behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 87 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 230 mm |
| Ashoogte | 80 mm |
| Hoogte | 155 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 115 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,40 excl. BTW
/ stuk
€ 213,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen