Referenties
FAG:HJ420
Rubix:03035073
Fabrikant:0382371800000
EAN:4012801372725

Productdetails : FAG HJ 420 HOEKRING
Ring met hoekige doorsnede
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1500 g |
| Type | l-sectie ring |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 153,5 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 493,00 excl. BTW
/ stuk
€ 596,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
