Insert met zeskantschroef RHP 1125-1CG, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 34.1 mm

Lager Insert

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:1125-1CG
Rubix:03304504
Fabrikant:1125-1CG R
EAN:00747023041558
RHP 1125-1 CG INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte34,1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP 1125-1 CG INSERT KOGELLAGER


Het Self-Lube® lagerinzetstuk, algemeen bekend als een breed binnenringlager, is ontworpen voor het brede assortiment behuizingen in de Self-Lube® lagerfamilie en is ook geschikt voor toepassingen waarbij de gebruiker de voorkeur geeft aan een eigen behuizing.

Toepassingen

Technische lagertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht310 g
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte34,1 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1100cg
Kokerstaal
Boring57,81 mm
Grenstoerental6250 rpm
Totale breedte lager34,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Gewicht0,31 kg
€ 49,18 excl. BTW
/ stuk
€ 59,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.