Referenties
FAG:222SM110-TVPA
Rubix:A0692978
Fabrikant:0167049240000
EAN:4012801478809

Productdetails : FAG 222SM110 TVPA TONLAGER TWEERIJIG DEELBAAR
222SM tonlagers, gedeelde tonlagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12300 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 7,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Afdichting | open |
| Grenstoerental | 1430 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 590000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.198,22 excl. BTW
/ stuk
€ 6.289,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
