SNR ESEHE 201 LAGERBLOK

Lager

Zie technische informatie

Referenties

SNR:ESEHE201
Rubix:A0484431
EAN:3413529512584
SNR ESEHE 201 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Typesnr esehe 201 lagerblok
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR ESEHE 201 LAGERBLOK


Zelfinstellende lagers met een ruime keuze aan montagebeugels, verkrijgbaar in verschillende materiaaluitvoeringen: gietijzer, roestvrij staal of kunststof.

Sterke punten

-JIS- en ISO-serie in eendelige uitvoering
-Stevige roestvrijstalen beschermkappen beschikbaar voor veel lagers
-AGR-inzetlager symboliseert onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de agrarische machine-industrie is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij verontreiniging door droge deeltjes en vocht een probleem vormt en/of sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken: Hoogpresterend vet, onderhoudsvrij, duurzame contactafdichting, corrosiebescherming dankzij verzinkte oppervlakken.

Toepassingen

Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt het assortiment zelfinstellende lagers van SNR oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Typesnr esehe 201 lagerblok
Breedte28,6 mm
€ 30,77 excl. BTW
/ stuk
€ 37,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen