Referenties
RHP:SF2
Rubix:03304285
Fabrikant:SF2 R
EAN:00747023028597


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Breedte | 43,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Documenten
Productdetails : RHP SF-2 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SF2 - QBL gietijzeren flenslager - binnendiameter 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3500 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 43,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 122,5 mm |
| Lengte | 161,9 mm |
| Serie | sf |
| Totale breedte lager | 64,31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Buitendiameter | 122,5 mm |
| Gewicht | 4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,70 excl. BTW
/ stuk
€ 229,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen