RHP SF 50 EC FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:SF50EC
Rubix:03304252
Fabrikant:SF50EC R
EAN:00747023029334
RHP SF 50 EC FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte60,53 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP SF 50 EC FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SF50EC - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 50 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2800 g
Binnendiameter50 mm
Breedte60,53 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte142,9 mm
Lengte142,9 mm
Seriesf.ec
Totale breedte lager115,9 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Buitendiameter115,9 mm
€ 144,05 excl. BTW
/ stuk
€ 174,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen