SKF ECO 230/530 EINDDEKSEL

Lagerhuis en behuizingsaccessoires Accessoires

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:ECO 230-530
Rubix:03800847
Fabrikant:200839
EAN:7316572239803
SKF ECO 230/530 EINDDEKSEL

Technische samenvatting

Typeeindafdekking
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF ECO 230/530 EINDDEKSEL


Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2120 g
Typeeindafdekking
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter260 mm
Serieeco
Materiaalgietijzer met nitrilrubber element
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
€ 530,06 excl. BTW
/ stuk
€ 641,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen