Referenties
SKF:SONL 226-526
Rubix:03475845
Fabrikant:199826
EAN:7316572230824


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 130 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 377 mm |
| Ashoogte | 180 mm |
Productdetails : SKF SONL 226/526 LAGERHUIS STAAND
Bearing housing and housing accessories Housing
Gedeeld staand lagerhuis van composiet of gietmetaal dat met bouten aan een steunoppervlak kan worden bevestigd. De lagerhuizen zijn robuust en geschikt voor zware gebruiksomstandigheden. Met deze lagerhuizen kunnen de ingebouwde lagers hun maximale levensduur te bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende varianten lagerhuizen en afdichtingen leverbaar, wat het gebruik van op maat gemaakte lagerhuizen vrijwel overbodig maakt waardoor kosteneffectieve lageropstellingen mogelijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 74300 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 377 mm |
| Ashoogte | 180 mm |
| Hoogte | 335 mm |
| Lengte | 450 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 255 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.548,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3.083,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen