SKF FSNL 516/613 LAGERHUIS STAAND

Lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:FSNL 516-613
Rubix:03473811
Fabrikant:107943
EAN:7316571303963
SKF FSNL 516/613 LAGERHUIS STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter92,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten260 mm
Ashoogte95 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF FSNL 516/613 LAGERHUIS STAAND


Lagerhuis en behuizingsaccessoires Behuizing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9760 g
Binnendiameter92,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten260 mm
Ashoogte95 mm
Hoogte177 mm
Lengte315 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter140 mm
Breedte120 mm
Aangepaste tariefcode84833032
€ 220,09 excl. BTW
/ stuk
€ 266,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen