Referenties
FAG:SNS3268-Z-D
Rubix:03035176
Fabrikant:0806351480000
EAN:4047643276849


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 715 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 870 mm |
| Ashoogte | 360 mm |
Productdetails : FAG SNS 3268 Z/D LAGERHUIS STAAND
gedeelde behuizing voor cilinderrollagers met cilindrische boring, metrische asdiameters, voor vetsmering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 715 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 870 mm |
| Ashoogte | 360 mm |
| Hoogte | 715 mm |
| Lengte | 1040 mm |
| Afdichting | taconite seal (ntc76/370) and labyrinth seal options; very high sealing action (options available) |
| Buitendiameter | 620 mm |
| Breedte | 400 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27.065,56 excl. BTW
/ stuk
€ 32.749,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen