Referenties
FAG:SNS3136-Z-D
Rubix:03038971
Fabrikant:0806124310000
EAN:4047643276238


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 353 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 450 mm |
| Ashoogte | 180 mm |
Productdetails : FAG SNS 3136 Z/D LAGERHUIS STAAND
Staande lagerhuis
Plummer block housing, split, for spherical roller bearings with cylindrical bore, metric shaft diameters, for grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 76300 g |
| Binnendiameter | 353 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 450 mm |
| Ashoogte | 180 mm |
| Hoogte | 353 mm |
| Lengte | 530 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 240 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.904,62 excl. BTW
/ stuk
€ 4.724,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen