Referenties
Timken:S10
Rubix:A0848114
Fabrikant:S10
EAN:0013992035684


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 496 mm |
| Ashoogte | 181 mm |
Productdetails : TIMKEN S10 SPLITBEARING SUPPORT
Timken splitlagersteun S10 uit de Light Series voor gemonteerde gespleten cilindrische rollagers. Bevestiging met 4x M24-bouten en Kevlar pakkingafdichting (KPS).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 496 mm |
| Ashoogte | 181 mm |
| Type | light series support (gesplitste cilindrische rollager housed unit c) |
| Bouwvorm | gesplitste lagersteun (light series support s01 - s10) |
| Hoogte | 415 mm |
| Lengte | 558 mm |
| Afdichting | kevlar pakkingafdichting (kps) |
| Lagercompatibiliteit | geschikt voor split cilindrische rollager (light series); cad toont o.a. bearing lsm155bx en housing lsm155hx met support reference s10 |
| Aantal gaten | 4 |
| Breedte | 178 mm |
| Vorm behuizing | split cylindrical housed unit – standard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.154,67 excl. BTW
/ stuk
€ 1.397,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen