Referenties
SKF:SNL 3048
Rubix:A0208807
Fabrikant:160527
EAN:7316571781440


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 220 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 540 mm |
| Ashoogte | 220 mm |
Productdetails : SKF SNL 3048 LAGERHUIS STAAND
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers, produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 139300 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 540 mm |
| Ashoogte | 220 mm |
| Hoogte | 434 mm |
| Lengte | 640 mm |
| Afdichting | labyrinthdichtung (ts 48) |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 290 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.675,29 excl. BTW
/ stuk
€ 3.237,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen