Referenties
FAG:SES212-L
Rubix:A0211508
Fabrikant:0860884830000
EAN:4064327116987


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 134 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 210 mm |
| Ashoogte | 70 mm |
Documenten
Productdetails : FAG SES 212 L STAAND LAGERHUIS
Gesplitste plummer blok behuizing voor verschillende lagerontwerpen. De SNV-serie wordt in 2022 vervangen door de nieuwe SES-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 134 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 210 mm |
| Ashoogte | 70 mm |
| Hoogte | 134 mm |
| Lengte | 255 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,48 excl. BTW
/ stuk
€ 238,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen