Referenties
FAG:SNS3236-H-D
Rubix:03038982
Fabrikant:0806336920000
EAN:4047643276665


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 375 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 480 mm |
| Ashoogte | 190 mm |
Documenten
Productdetails : FAG SNS 3236 H/D LAGERHUIS STAAND
Staande lagerhuis
Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, metric and inch size shaft diameters, for grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 101400 g |
| Binnendiameter | 375 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 480 mm |
| Ashoogte | 190 mm |
| Hoogte | 375 mm |
| Lengte | 560 mm |
| Afdichting | none |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 260 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.886,71 excl. BTW
/ stuk
€ 7.122,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen