Referenties
SKF:SNLN 3034
Rubix:03475828
Fabrikant:263339
EAN:7316572868522


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 150 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 450 mm |
| Ashoogte | 160 mm |
Documenten
Productdetails : SKF SNLN 3034 LAGERHUIS STAAND
Gedeelde SNLN kussenblokbehuizing van sferoïdaal grafietijzer met vier schroefgaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49500 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 450 mm |
| Ashoogte | 160 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 322 mm |
| Lengte | 530 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.021,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1.235,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen